freză simmill AX, frezare de caneluri cu rază completă, w=1 mm, R=0,5 mm

Cod articol: MA3.100.06.06.05 AV X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol MA3.100.06.06.05 AV X800
EAN / GTIN 4069769199369
Număr producător AZ18X800
L-Număr L23830 1641
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Frezare de caneluri cu rază completă
w=1 mm, R=0,5 mm

Parametrii tehnici:

  • L1 = 58,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (toleranță ±0,02)
  • R = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm