simmill AX freză cu capăt, frezare generală a fantelor, DIN 6535 HA, w=0.9 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0.8 mm

Cod articol: MA3.090.15.06.00 AG X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA3.090.15.06.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769199055
Număr producător AF94X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Frezare generală a fantelor, DIN 6535 HA
w=0,9 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 0,8 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 0,9 mm (toleranță ±0,02)
  • ØDh6 = 6,0 mm