freză cu cap simmill AX, frezare generală a fantelor, DIN 6535 HA, w=0.8 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1.2 mm

Cod articol: MA3.080.25.08.00 AG X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA3.080.25.08.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769198973
Număr producător AFCHX800
L-Număr L23830 100901
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Frezare generală a fantelor, DIN 6535 HA
w=0,8 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Parametrii tehnici:

  • L2 = 25,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 8,0 mm
  • w = 0,8 mm (toleranță ±0,02)
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ZEFP = 3