freză cu disc simmill MX, oțel, freză cu disc, suport cu șaibă, muchie de tăiere=100 mm, D=32 mm, dinți=

Cod articol: M81.0100.10 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol M81.0100.10 R
EAN / GTIN 4069769198423
Număr producător AB7G
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză cu disc SIMTEK simmill MX
Oțel, freză cu disc, suport cu șaibă
Adâncime de tăiere = 100 mm, D = 32 mm, dinți =

Parametrii tehnici:

  • h = 20,0 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • Șurub = ASCC
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDS = 100,0 mm
  • ZEFP = 10