simmill MX tijă de frezare, oțel, tijă de frezare, tijă poligonală, dimensiune, cerc de tăiere=44 mm, dinți=

Cod articol: M80.C344.60.03.IC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol M80.C344.60.03.IC
EAN / GTIN 4069769198065
Număr producător AYH3
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill MX
Oțel, cuțit de frezat, cuțit poligonal
Dimensiune , cerc de tăiere=44 mm, dinți=

Parametrii tehnici:

  • Dimensiunea arborelui poligonal = C3
  • Șurub = ASCC
  • tmax = 4,0 mm
  • ØD1 = 34,0 mm
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Da / Da
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 44,0 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • L1 = 60,0 mm