simmill MX tijă freză, oțel, tijă freză, suport Weldon, diametru de tăiere =44 mm, D=25.4 mm, dinți=

Cod articol: M80.1044.03.IC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol M80.1044.03.IC
EAN / GTIN 4069769197778
Număr producător A4UZ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill MX
Oțel, ax freză, suport Weldon
Adâncime de tăiere = 44 mm, D = 25,4 mm, dinți =

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ASCC
  • Șurubelniță = T20R
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Da /Da
  • ZEFP = 3
  • L1 = 125,0 mm
  • ØDS = 44,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • ØD1 = 34,0 mm
  • tmax = 4,0 mm