simmill MX inserție indexabilă, frezare filet metric ISO, profil complet, exterior, P=6 mm

Cod articol: M14.MT60.02 EM R X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol M14.MT60.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196658
Număr producător AS0CX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simmill MX
Frezare filet ISO metric, profil solid, exterior
P=6 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 7,60 mm
  • h3 = 3,68 mm
  • S = 4,6 mm
  • Număr de muchii de tăiere = 3
  • R = 0,87 mm
  • Pas (de la) = 6,0 mm