Inserție indexabilă simmill MX, frezare filet ISO metric, profil parțial, intern, P=3.5-4 mm

Cod articol: M14.2140.01 ML X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol M14.2140.01 ML X400
EAN / GTIN 4069769194340
Număr producător AKFWX400
L-Număr L23830 126072
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simmill MX
Frezare filet ISO metric, profil parțial, intern
P=3,5-4 mm

Parametrii tehnici:

  • Pas (de la) = 3,50 mm
  • Pas (spre) = 4,0 mm
  • b = 5,40 mm
  • S = 3,7 mm
  • w = 0,43 mm
  • tmax = 2,17 mm
  • Număr de muchii de tăiere = 3