inserție indexabilă simmill MX, frezare caneluri circlip cu șanfrenare, lățime nominală 2,15 mm, l=2,29 mm, t=1,47 mm

Cod articol: M14.2115.54 FR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol M14.2115.54 FR X800
EAN / GTIN 4069769194319
Număr producător AMBFX800
L-Număr L23830 2106
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simmill MX
Frezarea canelurilor circlipului cu șanfrenare
Lățime nominală=2,15 mm, l=2,29 mm, t=1,47 mm

Parametrii tehnici:

  • Număr de muchii de tăiere = 3
  • w = 2,29 mm (toleranță -0,02)
  • Lățimea nominală a canelurii = 2,15 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • R = 0,15 mm
  • S = 4,7 mm
  • t = 1,47 mm