Inserție indexabilă simmill MX, frezarea canelurilor inelului de fixare, lățime nominală 4,15 mm, l=4,29 mm, R=0,2 mm

Cod articol: M14.0415.02 GR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol M14.0415.02 GR X800
EAN / GTIN 4069769192841
Număr producător APFYX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simmill MX
Frezare de caneluri pentru circlipuri
Lățime nominală = 4,15 mm, w = 4,29 mm, R = 0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • Număr de muchii de tăiere = 3
  • S = 5,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 4,15 mm
  • w = 4,29 mm (toleranță -0,02)