inserție indexabilă simmill MX, frezare de caneluri circlip, lățime nominală=0 mm, w=3 mm, R=0.2 mm

Cod articol: M14.0300.02 GL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol M14.0300.02 GL X800
EAN / GTIN 4069769191967
Număr producător AYSDX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simmill MX
Frezare de caneluri pentru circlipuri
Lățime nominală = 0 mm, w = 3 mm, R = 0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • Lățimea nominală a canelurii = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Număr de muchii de tăiere = 3
  • w = 3,0 mm (toleranță -0,02)