inserție indexabilă simmill MX, frezarea canelurilor inelului de reținere, lățime nominală=1,3 mm, w=1,44 mm, R=0 mm

Cod articol: M14.0130.00 GL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol M14.0130.00 GL X800
EAN / GTIN 4069769190922
Număr producător BFBUX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simmill MX
Frezare de caneluri pentru circlipuri
Lățime nominală = 1,3 mm, w = 1,44 mm, R = 0 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 1,30 mm
  • w = 1,44 mm (toleranță -0,02)
  • Număr de muchii de tăiere = 3
  • S = 5,4 mm
  • R = 0,0 mm