Oglindă telescopică 65 x 43mm L.310-750mm

Cod articol: L60010 2931
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Oglindă

Identificare și clasificare

Cod articol L60010 2931
EAN / GTIN 4018754167005
Număr producător 77401001
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Stâlp telescopic extensibil, cu oglindă rabatabilă
  • Articulație sferică (pivotantă la 180°), autoînșurubată
  • Mâner ergonomic, antiderapant

Caracteristică:

  • Dimensiuni oglindă mm: 65 x 43 mm
  • Înălțime mm (h): 35 mm
  • Lungime mm (L): 310-750 mm
  • Greutate: 65g
  • Lățime mm (b): 43 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă