Cheie cu clichet cu inel dublu SW 1/4 x 5/16″ L.109mm

Cod articol: L60010 2576
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol L60010 2576
EAN / GTIN 4018754164448
Număr producător 41561620
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Inch, inegal Deschideri
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • Versiunea dreaptă
  • 22 dinți
  • Totul din oțel, placat cu crom
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Caracteristică:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Lungime mm (L): 109 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Greutate: 60g
  • Lățime în planșeu 1 [inch]: 1/4 ″
  • Lățime în planșeu 2 [inch]: 5/16 ″