Cheie combinată SW 36mm L.300mm

Cod articol: L60010 1965
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol L60010 1965
EAN / GTIN 4018754018345
Număr producător 40040360
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Oțel special, oțel gri
  • DIN 894 până la 85 mm

Caracteristică:

  • a: 12,8 mm
  • Lungime mm (L): 300 mm
  • Greutate: 421g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 36 mm
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 36 mm
  • Lățime mm (b): 74 mm