Elevator magnetic Forță de tracțiune 270 1)g D.5mm L.500mm

Cod articol: L60010 1693
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Recuperatoare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol L60010 1693
EAN / GTIN 4018754104376
Număr producător 77260027
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Mini ridicător magnetic flexibil cu cap foarte mic și o forță de tracțiune ridicată de 270 g, lungime 500 mm.
  • Ajutor practic pentru utilizare în atelier, industrie și gospodărie.
  • Permite recuperarea de obiecte feroase, cum ar fi șuruburi sau unelte, din locuri greu accesibile.
  • Instrument de calitate robust pentru utilizatorul profesionist - Fabricat în Germania.
Caracteristici:
  • Ridicător magnetic flexibil cu mâner ergonomic
  • Pentru utilizare în atelier, industrie și gospodărie
  • Permite recuperarea șuruburilor, piulițelor și a altor piese metalice mici din spații înguste

Caracteristică:

  • Forța de tracțiune (g): 270 1) g
  • Diametru (mm): 5 mm
  • Lungime mm (L): 500 mm
  • Greutate: 30g