Calibru digital ABS, vârfuri de măsurare rotunjite, 0-450 mm

Cod articol: L40020 127
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 450 mm
Alimentare cu energie Cu baterii

Identificare și clasificare

Cod articol L40020 127
EAN / GTIN 4946368124605
Număr producător 550-203-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest calibru are vârfuri de măsurare rotunjite ce permit măsurarea diametrelelor interioare la scară ABSOLUTE.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 450
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,05 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
Masa: 440
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5 ani , 3,5 ani (>300 mm)