Şubler digital ABS AOS, Inch/Metric, 0-6″, ieşire date

Cod articol: L40010 9660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol L40010 9660
EAN / GTIN 4946368667959
Număr producător 500-202-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest şubler Digimatic permite măsurători fiabile și oferă următoarele avantaje: sistem AOS (Advanced Onsite Sensor), care este utilizat și în calibrele de top ABS IP67. Poate fi utilizat fără grija contaminării pe suprafața scalei în timpul măsurării, semnalul de detectare nu este afectat de prezenţa prafului, apei, emulsiilor sau a uleiurilor. Suprafețe de ghidare de înaltă calitate pentru o deplasare lină, stabilă și confortabilă la glisare. Înălțimea caracterelor: 9 mm (150 și 200 mm), 11 mm (300 mm). Scala ABS (ABSOLUTE) nu necesită o ajustare suplimentară a poziției zero după repornire și nu are limită la viteza de răspuns.

Caracteristică:

Precizie: ±0,001″
Domeniul de măsurare: 0 - 6″

Produse potrivite