Şubler digital ABS AOS, 0-150mm, rolă de acţionare, ieşire date

Cod articol: L40010 9551
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
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
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Batteriebetrieben

Identificare și clasificare

Cod articol L40010 9551
EAN / GTIN 4946368667850
Număr producător 500-151-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest şubler Digimatic permite măsurători fiabile și oferă următoarele avantaje: sistem AOS (Advanced Onsite Sensor), care este utilizat și în calibrele de top ABS IP67. Poate fi utilizat fără grija contaminării pe suprafața scalei în timpul măsurării, semnalul de detectare nu este afectat de prezenţa prafului, apei, emulsiilor sau a uleiurilor. Suprafețe de ghidare de înaltă calitate pentru o deplasare lină, stabilă și confortabilă la glisare. Înălțimea caracterelor: 9 mm (150 și 200 mm), 11 mm (300 mm). Scala ABS (ABSOLUTE) nu necesită o ajustare suplimentară a poziției zero după repornire și nu are limită la viteza de răspuns.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 150
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare