Micrometru exterior, concept simplu, 25-50 mm

Cod articol: L40010 5749
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie stabilă
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
Domeniu de măsurare 25 mm - 50 mm
Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 2 µm
⌀ pivot 6,35 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Blocare da
Tehnică de măsurare analog
Greutate 0,215 kg
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Bügelmessschraube

Identificare și clasificare

Cod articol L40010 5749
EAN / GTIN 4946368103013
Număr producător 103-138
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

  • Design ușor de atelier
  • Diviziunea scalei 0,001 mm

Micrometru mecanic de exterior cu tambur gradat cromat mat şi manşon. Suprafeţe de măsurare armate cu carbură.

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, certificat de încercare (0-50 mm).