{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Citire | 0,002 inch | |
| Citire comutabilă | mm / Inch | |
| Gradaţie | 0,05 mm | |
| Gradaţie | 1/128 inch | |
| Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
| Tijă adâncime existentă | nein | |
| Tijă de adâncime | flach | |
| Blocare | Reglarea momentului cu arc | |
| Lungimea ciocului | 40 mm | |
| Lungime vârfuri în cruce | 17 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Material | Oţel superior, INOX | |
| Tabel de fileturi | Tabel şublere | |
| Greutate | 142 g |
| Cod articol | L40010 5406 | |
| EAN / GTIN | 4946368110554 | |
| Număr producător | 531-122 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |