Stativ de măsurare magnetic cu braț flexibil, rază de lucru de 250 mm.

Cod articol: L40010 3026
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
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
Cod articol L40010 3026
EAN / GTIN 6923903400095
Număr producător 7012-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Bază magnetică cu comutator, talpă prismatică în V şi braţ flexibil

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 7012
  • Orificiu de montare ∅ : 6 mm, 3/8″ / 9,53 mm, 8 mm (cu soclu)
  • Caracteristici: Suport magnetic cu suport pentru prismă
  • Mărimea piciorului: 59 x 50 x 55 mm
  • Filet: M8 x 1.25
  • Mărime / Dimensiune: 0,245 X 0,175 X 0,085 M
  • Forța de strângere (verticală): 600
  • Dispozitiv de prindere: magnetice