Comparator digital ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, panou posterior plat

Cod articol: L40010 14368
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
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
Cod articol L40010 14368
EAN / GTIN 4946368863320
Număr producător 543-790B-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Modelul standard al comparatorului ABSOLUTE Digimatic ID-S, vă oferă următoarele avantaje: Sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei Toate funcțiile pot fi setate prin intermediul butoanelor mari și ușor de utilizat Citire fără efort datorită cifrelor de 9 mm Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Precizie: 4 µm
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Gradație: 0,0001"
Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Afișaj: Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm
Max. Eroare admisibilă
E MPE (Gama totală): 0,003 mm
Tăișul Ø: 0,5″
Gradație: 0.01
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Pas digital comutabil: Da
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Se livrează: Într-o cutie
Digital/Analogic: Analogic