Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, 0-300 mm, Tiefenmessstange

Cod articol: L40010 13144
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Batteriebetrieben
Tip produs Universal-Messschieber

Identificare și clasificare

Cod articol L40010 13144
EAN / GTIN 4946368727936
Număr producător 500-718-20
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

This IP67 ABSOLUTE digimatic caliper allows reliable measurements in a wide range of situations and offers you the following benefits: Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid It is dustproof, complies with EN60529 and withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage. Extraordinarily long battery life ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Caracteristică:

Accuracy: ±0,03 mm
Range: 0 - 300 mm

Produse potrivite