Ceas comparator, orizontal, 0,14mm, 0,001mm, 8mm tijă

Cod articol: L40010 11620
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie stabilă
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
Domeniu de măsurare per direcţie 0,7 mm
Citire 0,001 mm
⌀ sferă măsurare 2 mm
Lungime braţ palpator 14,7 mm
Forţă de măsurare 0,3 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă

Identificare și clasificare

Cod articol L40010 11620
EAN / GTIN 4946368676050
Număr producător 513-401-10E
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Inel exterior ⌀ 40 mm, set de bază

Descriere:

Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,14
Absolvire: 0.001
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv tija de prindere ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.