Ceas comparator, orizontal, 1mm, 0,01mm, 8mm tijă

Cod articol: L40010 11522
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
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
Cod articol L40010 11522
EAN / GTIN 4946368675916
Număr producător 513-415-10E
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv tija de prindere ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.