Micrometru digital cu suprafețe de măsurare ascuțite IP65, 0-25 mm, vârf de 15°

Cod articol: L40010 11094
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Batteriebetrieben

Identificare și clasificare

Cod articol L40010 11094
EAN / GTIN 4946368689005
Număr producător 342-251-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior Digimatic, echipat cu nicovale şi ax ascuţite în 2 versiuni - unghiuri (15 și 30°) și raze mici ale punctelor de contact Pentru măsurarea canelurilor, treptelor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani