Micrometru exterior digital IP65, 175-200 mm, Digimatic

Cod articol: L40010 11038
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Batteriebetrieben

Identificare și clasificare

Cod articol L40010 11038
EAN / GTIN 4946368695457
Număr producător 293-253-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest micrometru IP65 oferă o precizie remarcabilă, cu și fără ieșire de date, este foarte robust: material rezistent la ulei utilizat pentru toate piesele din plastic. Durată de viață extraordinară a bateriei de 2,4 ani. Rezistența excelentă la apă și praf permite utilizarea acestui micrometru în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 175 - 200
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie, baterie, etalon de reglare (de la 25 mm), domeniu de măsurare până la 50 mm cu certificat de testare a lucrărilor
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani pentru modele ≤100 mm 1,2 ani pentru >100 mm