Tricou polo din Jersey ușor (48 într-o cutie) Zoom Grey XXXL R

Cod articol: L210ZORXXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol L210ZORXXXL
EAN / GTIN 15036108870018
Număr producător L210ZORXXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acest tricou polo din jerseu ușor este moale la atingere și confortabil de purtat. Caracteristicile includ un guler și mansete tricotate cu nervuri, cusături de contrast, nasturi asortați și o plachetă cu trei nasturi. Ideală pentru corporații și personalizare.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Multipachet pentru valoare adăugată
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Disponibile in multiple variante de culori
  • Deschidere cu nasturi
  • Model nou
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului

Material:

Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 145
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;