Descriere:
Densitate mare de putere: Cuplu fix de 542 Nm și un cuplu de slăbire de 746 Nm la cuplu mediuO greutate de 1 kg fără baterie și o lungime de 122 mm înseamnă un acces mai bun și mai puțină oboseală3.000 rotații pe minut pentru o viteză mare de aplicareDRIVE CONTROL™ vă permite să comutați rapid între 4 etape de comutare cu diferite setări de viteză și cupluControl cu o singură mână pentru selectarea ușoară a setărilor de vitezăTri-LED-uri pentru iluminarea fără umbre a zonei de lucruADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabileSistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™
Caracteristică:
- Cuprins: Fără baterii, fără încărcător inclus, în cutie
- Acumulator: Li-ion
- Numărul de baterii furnizate: 0
- Livrat în: în cutie
- Greutate cu acumulator: 1,5 (M12 HB5) EPTA KG
- Turaţie de mers în gol: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
- Viteză max. Moment de rotație: 746 Nm
- Viteză max. Diametru șurub: M16
- Număr de percuţii: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
- Tensiune: 12 V
- Portsculă: 1/2 inch
Livrare:
Fără baterii, fără încărcător inclus, în cutie