Descriere:
Iluminare de înaltă rezoluție TRUEVIEW™ cu până la 2.000 lumeniDurată de viață a bateriei de până la 24 ore cu bateria de M18™ 5,0 Ah3 moduri pentru gestionarea ieșirii și a duratei de funcționareMontare magnetică și deschidere de prindere de până la 7,5 cmSistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™rotație orizontală de 359 grade și rotație verticală de 160 grade pentru reglarea completă a capului de lumină
Caracteristică:
- Cuprins: Fără baterii, fără încărcător inclus, în cutie
- Acumulator: Li-ion
- Numărul de baterii furnizate: 0
- Fixare: Cârlig, magnet, clemă
- Grupul de risc pentru spectrul de lumină albastră: 1
- Temperatură de culoare: 4000 k.
- Indice de redare a culorii: 80
- Livrat în: în cutie
- Greutate cu acumulator: 2,9 (M18 B5) EPTA KG
- Clasa de protecție IP: IP20
- Corpuri de iluminat: LED
- Durată maximă de funcționare în modul de iluminare cu o baterie M18 B5: 6/ 12/ 24 h
- Viteză max. Modul de iluminare a luminozității ridicat/mediu/scăzut: 2000/ 1000/ 500 lumeni
- Viteză max. Lumeni: 2000
- Tensiune: 18 V
Livrare:
Fără baterii, fără încărcător inclus, în cutie