Biţi pentru șurubelnițe SHOCKWAVE, TX20 / 50 mm

Cod articol: L01850 599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol L01850 599
EAN / GTIN 4002395385386
Număr producător 4932430876
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • SHOCKWAVE ; accesoriile rezistente la impact reprezintă soluția de sistem în domeniul șuruburilor de impact
  • Accesoriile de sistem inovatoare nu sunt doar rezistente la impact și, prin urmare, potrivite pentru utilizarea cu chei cu impact, ci oferă, de asemenea, accesoriile potrivite pentru toate cazurile de găurire și înșurubare
  • Vârf cu protecție împotriva uzurii, călit cu laser; vârful burghiului pentru o precizie de montare precisă și o durată de viață mai lungă
  • SHOCK ZONE; geometrie - foarte flexibilă pentru a absorbi impactul
  • SHOCK ZONE flexibilă; reduce stresul asupra vârfului biților și, prin urmare, riscul de rupere
  • Combinația dintre SHOCK ZONE; și un proces special de întărire absorb impactul
  • Oțel special: Aliajul de oțel dezvoltat pentru MILWAUKEE; este special adaptat pentru biți SHOCKWAVE; și pentru utilizarea cu chei cu impact
  • Astfel, biții SHOCKWAVE; sunt mai stabili și, în același timp, mai flexibili - ideali pentru aplicațiile de înșurubare dificile

Caracteristică:

  • Livrat: Blister
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Shockwave TX20 x 50 mm - 1 buc