LDM30 TELEMETRU LASER CU BATERII LDM30

Cod articol: L01850 463
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
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
Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

Identificare și clasificare

Cod articol L01850 463
EAN / GTIN 4058546002428
Număr producător 4933459276
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Operare practică și intuitivă cu o singură mână
  • Agătatoare de centură pentru transport ușor
  • Facil de comutat între măsurare punctuală și continuă
  • Operare practică și intuitivă cu o singură mână
  • Lecturi metrice și imperiale
  • Carcasă foarte subțire cu Agătatoare de centură pentru transport ușor
  • Două butoane de măsurare ușor de accesat - unul în partea frontală și unul în partea laterală a carcasei
  • Facil de comutat între măsurare punctuală și continuă (urmărire)
  • Mare, Afișaj LCD mare, ușor de citit, cu 3 linii și iluminare de fundal
  • Afișajul afișează ultimele trei citiri
  • Rezistent la praf și stropi de apă (clasa de protecție IP 54)
  • Funcție de oprire automată și semnal de avertizare pentru baterie descărcată
  • Furnizat cu: Agătatoare de centură

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x AAA
  • Baterie: 2 x AAA
  • Tip de baterii/pachete de baterii: 2 x AAA
  • Razem [m]: 0,15 - 30
  • Razem de utilizare: 0,15 - 30
  • Livrat: Blister
  • Greutate cu baterii [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,10
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Varianta produsului: LDM 30
  • Echipament standard: Agătatoare de centură, 2 x baterii AAA

Livrare:

2 x baterii AAA, Agătatoare de centură