Set de chei hexagonale 9 piese.

Cod articol: L01850 2542
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol L01850 2542
EAN / GTIN 4058546348144
Număr producător 4932478621
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Încuietoare rotativă pentru îndepărtarea ușoară a cheilor
  • Capul sferic facilitează accesul la șuruburi și permite lucrul la un unghi de până la 30°
  • Marcare a mărimii pentru selectarea ușoară a cheii corecte
  • Perforație pentru atașarea ușoară la un dispozitiv de blocare a sculei Milwaukee atunci când se lucrează la înălțime

Caracteristică:

  • Conţinut: 1,5 / 2 / 2,5 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Conținut pachet: 9
  • Variantă produs: Set de chei hexagonale 9 buc
  • .

Livrare:

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm