Cuțit pliabil HARDLINE Premium 85 mm

Cod articol: L01850 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Tip produs Cuţit

Identificare și clasificare

Cod articol L01850 20
EAN / GTIN 4058546418205
Număr producător 4932492453
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lame din oțel D2 de înaltă calitate pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii
  • Lama rezistentă rămâne ascuțită pentru mai mult timp
  • Lama netedă sau parțial zimțată permite o muncă precisă și o tăiere curată
  • Cuțitul pliabil se deblochează prin simpla apăsare a unui buton
  • Cadrul din oțel asigură lama în poziție deschisă
  • Mâner din plastic ranforsat cu fibră de sticlă și oțel inoxidabil
  • Încuietoarea de siguranță Liner Lock securizează lama în poziție deschisă
  • Perforație pentru atașarea ușoară la un dispozitiv de blocare a sculei Milwaukee® atunci când se lucrează la înălțime
  • Clipul de centură reversibil permite transportul cu mâna dreaptă și stângace.

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 208 mm
  • Lungime de tăiere: 85 mm