Cuțit pliabil Fastback 5 în 1

Cod articol: L01850 1460
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
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
Tip produs Cuţit

Identificare și clasificare

Cod articol L01850 1460
EAN / GTIN 4058546418212
Număr producător 4932492454
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Utilizare ușoară cu o singură mână
  • Lama se deblochează prin simpla apăsare a unui buton
  • Lamă din oțel inoxidabil
  • Blocajul de siguranță Liner-Lock fixează lama în poziție deschisă
  • Lama parțial zimțată permite o muncă versatilă și precisă
  • Suport retractabil pentru biți 1/4˝ cu biți reversibili PH2 și SL5.5
  • Deschizător de sticle integrat
  • Agătatoare de centură pentru depozitare ușoară
  • Perforație pentru atașarea ușoară la o încuietoare de scule MILWAUKEE® atunci când se lucrează la înălțime..

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 200 mm
  • Lungime de tăiere: 75 mm