Sort din Piele pentru Sudura Tan R

Cod articol: L01840 469
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L01840 469
EAN / GTIN 5036108197057
Număr producător SW10TAR
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Produs de calitate superioara, confectionat din piele spaltuita de bovina. Carcateristici: cusaturi para-aramid, curele ajustabile, catarama.

Caracteristică:

  • Fabricat din piele de vacă pentru un finisaj premium
  • Protecție la sudură clasa 2
  • Buzunar la piept cu închidere cu scai
  • Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
  • Benzi ajustabile
  • Creat pentru a fi utilizat in medii de lucru grele
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Material ţesătură: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Compoziția ţesăturii: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Spălare: Spalare interzisa;