Sort Industria Alimentara White R

Cod articol: L01840 1406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Cod articol L01840 1406
EAN / GTIN 5036108289516
Număr producător 2207WHR
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Șorțul pentru industria alimentară este 100% rezistent la apă și oferă, de asemenea, o protecție superioară pentru o gamă largă de medii. Cu un finisaj de protecție chimică, acest șorț durabil protejează împotriva acizilor, alcalinelor și uleiurilor.

Caracteristică:

  • Material Premium Impermeabil
  • Țesătură durabilă din poliester acoperit cu PVC
  • Legături anti-încurcare pentru o fixare sigură

Material:

Material ţesătură: 70% PVC, 30% Poliester
Compoziția ţesăturii: 70% PVC, 30% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 880
Greutatea ţesăturii oz: 31
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;