Pompă de fixare BPV 01

Cod articol: L01760 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
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
Cod articol L01760 60
EAN / GTIN 4007430414069
Număr producător 627621000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Autoamorsare
  • Adecvat pentru mașini de acționare cu turație de la 1.800 la 2.600 /min
  • Cuplați cu mufa sa în mandrina de găurit a mașinii de acționare
  • Temperatura apei: max. 50° C

Caracteristică:

  • Conector pentru furtun: 1/2″
  • Greutate: 0,1 kg
  • Cap maxim: 4 m.
  • Debitul maxim: 1500 l/h
  • înălțimea maximă de aspirație: 2 m.