DG 25 Set polizor pneumatic drept DG 25

Cod articol: L01750 77
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
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
Alimentare cu energie Aer comprimat acționat
Tip produs Polizor drept

Identificare și clasificare

Cod articol L01750 77
EAN / GTIN 4007430228918
Număr producător 604116500
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru șlefuire, debavurare, frezare și gravură
  • Control de viteză încorporat
  • Carcasă ergonomică, parțial cauciucată: izolată la rece, antiderapantă și cu vibrații reduse pentru o muncă confortabilă
  • Maneta de siguranță împotriva pornirii involuntare
  • Ghid de evacuare a aerului rotativ pe partea laterală a carcasei

    Conţinut
  • Bucată EURO 1/4″, bucată ARO/Orion 1/4″, bucată ISO 1/4″, 2 clești de prindere (3 mm, 6 mm), 5 vârfuri montate fiecare (3 mm, 6 mm), 2 chei cu capătul deschis (13 mm, 16 mm), cutie de plastic.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 6.2 bar
  • Greutate: 0.43 kg
  • Necesarul de aer: 300 l/min
  • Max. Viteză: 25000 /min
  • Incertitudine K: 0.8 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 0.1 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 75 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 87 dB(A)
  • Orificiu de prindere a colierului: 6 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite