Furtun spiralat PA Euro 8 mm x 10 mm / 10 m

Cod articol: L01750 743
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
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
Cod articol L01750 743
EAN / GTIN 4003665361512
Număr producător 901054967
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cu cuplaj rapid și racord rapid și mamelon

Caracteristică:

  • Versiune: Cu cuplare rapidă și niplu
  • Ø exterior: 10 mm
  • Ø interior: 8 mm
  • Lungime: 10 m.
  • Viteză max. Presiune: 8 bar
  • Profil: Euro