Cutie de biți SP, 15 bucăți / L

Cod articol: L01750 484
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol L01750 484
EAN / GTIN 4061792227613
Număr producător 626718000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Burghie fabricate din oțel crom vanadiu (calitate S2)
  • Burghie cu coduri de culori pentru localizarea rapidă și ușoară a burghiului potrivit
  • L=70 mm (14 buc.): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x, SL4 1x, SL6 1x
  • 1 x suport magnetic de schimbare rapidă a biților.