BS 18 Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator

Cod articol: L01750 33
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol L01750 33
EAN / GTIN 4061792227576
Număr producător 602207930
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit ușoară și compactă, cu un design extrem de scurt pentru o utilizare versatilă
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Cu cârlig de centură practic, poate fi fixat la dreapta sau la stânga fără unelte
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18 V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină cu acțiune rapidă, cârlig de centură, 2 acumulatori Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, geantă de scule, cutie de biți SP (32 de piese).

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1 - 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 20 mm
  • Cuplu reglabil: 0.5 - 4.5 Nm
  • Greutate cu acumulator: 1.3 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.92 kg
  • Viteza de ralanti: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 48 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 24 Nm
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 70 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 81 dB(A)

Descărcări și documente

Produse potrivite