Înfășurătoare de furtun SA 312

Cod articol: L01750 312
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
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
Cod articol L01750 312
EAN / GTIN 4007430333858
Număr producător 628824000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cu furtun PU foarte flexibil de 12 m
  • Cuplaj de conectare rapidă 1/4″ universal și mamelon de conectare 1/4″ (Euro, ARO și ISO)
  • Funcție automată: blocare și derulare prin simpla tragere
  • Cu suport de montare pe perete și pe tavan
  • Carcasă metalică
  • Lungimea furtunului de conectare 1 m.

Caracteristică:

  • Ø exterior: 12 mm
  • Greutate: 8 kg
  • Ø interior: 8 mm
  • Lungime: 12 m
  • Max. Presiune: 12 bar