Bit-Box-SP, 71 bucăți

Cod articol: L01750 258
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol L01750 258
EAN / GTIN 4007430240187
Număr producător 626704000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Se compune din: S 2 biți
  • L= 25 mm (60 buc.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 buc.): T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 buc.): 1 x fiecare PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x suport magnetic pentru biți; 1 x suport magnetic pentru biți cu schimbare rapidă
  • Biți din oțel crom vanadiu (calitate S2); Biți cu coduri de culori: pentru localizarea rapidă și ușoară a bitului potrivit; Suport magnetic pentru biți cu schimbare rapidă + suport magnetic pentru biți; Cutie robustă, de înaltă calitate, cu design special Metabo, cu agățător pentru euro-găuri extractibil.