Set de robinete mecanice, 14 bucăți

Cod articol: L01750 243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
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
Tip produs Alezor din carbura - pentru tarozi rupți

Identificare și clasificare

Cod articol L01750 243
EAN / GTIN 4061792221147
Număr producător 627114000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • 7x burghie de torsiune HSS-G DIN 388 EXTRA: 1x fiecare Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
  • 6x mașini de găurit HSS-G DIN 371 C EXTRA: 1x fiecare M3, M4, M5, M5, M6, M8, M10 și 1x robinet de mașină HSS-G DIN 376 C EXTRA M12
  • Rapid de mașină cu filet de trecere pentru filete ISO metrice precise și fidele la calibru, conform DIN 13
  • Potrivite pentru oțeluri cu rezistență de până la 800 N/mm², fontă și metale neferoase
  • Standard DIN 371/376, strat de acoperire lucios, formă de canelură dreaptă, formă de tăietură B, 4 - 5 treceri de intrare