Compresor Basic 160-6 W OF

Cod articol: L01750 197
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
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
Tip produs Compresor

Identificare și clasificare

Cod articol L01750 197
EAN / GTIN 4061792174061
Număr producător 601501000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Compresor manevrabil de 6 litri cu motor puternic pentru utilizare universală
  • Ideal pentru fixarea cu pioneze, baterea cuie, suflarea, umflarea anvelopelor, precum și pentru lucrul cu pistoale cu cartușe, pistoale de ungere și clești de nituire
  • Ușor de transportat și depozitare cu economie de spațiu datorită mânerului pliabil și dimensiunilor reduse
  • Compresor cu piston fără ulei: Transport ușor și întreținere redusă
  • Panou de instrumente cu manometre ușor de citit pentru cazan și presiunea de lucru
  • Presiune de lucru reglabilă, adecvată aplicației, datorită reductorului de presiune cu manometru
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Picioare cauciucate pentru o stabilitate optimă chiar și în timpul transportului
  • Devacuare convenabilă a condensului prin intermediul unei supape cu bilă cu mâner cu aripi
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii prin

    Conţinut
  • Cuplaj rapid universal.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 340 x 300 x 290 mm
  • Capacitate de aspirație: 160 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 55 l/min
  • Capacitate de umplere: 65 l/min
  • Greutate: 8.4 kg
  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Dimensiunea cazanului: 6 l
  • Max. Viteză: 3500 /min
  • Max. Presiune: 8 bar
  • Putere nominală de intrare: 0.9 kW
  • Nivelul presiunii sonore: 82 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 82 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 94 dB(A)