BP 10 Pistol de suflat cu aer comprimat

Cod articol: L01750 102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
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
Cod articol L01750 102
EAN / GTIN 4007430246219
Număr producător 601579000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Carcasă ușoară, robustă, din aluminiu turnat sub presiune

    Conţinut
  • racord EURO 1/4″.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 2 - 6 bar
  • Greutate: 0.1 kg
  • Necesarul de aer: 100 - 200 l/min
  • Descrierea produsului: Carcasă ușoară și robustă din aluminiu turnat sub presiune

Descărcări și documente

Produse potrivite