LAMPĂ CU BATERIE M18IL-0

Cod articol: L00820 315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
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
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol L00820 315
EAN / GTIN 4002395382255
Număr producător 4932430564
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • 3 LED-uri oferă 300 de lumeni de iluminare
  • Designul cu trei LED-uri cu 2 setări de lumină oferă 300 de lumeni la setarea înaltă și 130 de lumeni la setarea joasă
  • Glasă de protecție înlocuibilă - pentru înlocuire ușoară în caz de deteriorare
  • Două suporturi metalice reglabile - pentru fixare ușoară în diverse orientări
  • Design compact - pentru flexibilitate maximă a aplicațiilor
  • Rezistent la stropiri (IP 24)
  • Până la 15 ore de funcționare cu un acumulator M18®-REDLITHIUM® 4,0 Ah

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Sunt furnizate: Blister
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,2 (M18 B5)
  • Greutate cu acumulator: 0,90
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Cadruță inclusă: Nu
  • Variantă de produs: M18 IL-0
  • Volumea [V]: 18

Livrare:

Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, ambalaj blister

Produse potrivite