2235-40 CONTOR DE TENSIUNE

Cod articol: L00800 4184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
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
Tip produs Cleşte amperimetric

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 4184
EAN / GTIN 4002395240135
Număr producător 4933427315
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Deschiderea clemei 25 mmMăsurarea valorii efective reale TRMSExtra luminos LED pentru iluminarea punctului de măsurareBaterii AA incluseCranul montat lateral pentru operare cu o singură mânăProfilul subțire al fălcii pentru o măsurare mai ușoară în plăci sau pacheteScopul livrării: set de cabluri electrice de măsurare și 2 baterii AA

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x AA
  • Baterie: 2 x AA
  • Tip de baterii/pachete de baterii: 2 x AA
  • Livrat: în cutie de carton
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0. 30 (2 x AA)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,30
  • Spate maximă: 25
  • Varianta produsului: 2235-40
  • Spate [mm]: 25
  • Echipament standard: 2 baterii AA, cablu de testare

Livrare:

2 baterii AA, cablu de testare, în cutie de carton